充電式レシプロソー

充電式レシプロソー - マキタ
(1件のレビュー)

小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断!
取り回し自在。マルチポジションスイッチ。
軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。

バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時)切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13充電時間(分)約50バッテリーリチウムイオン付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本質量(kg)1.1(バッテリ含む)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24791427JR101DWG
25,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24791427
2022-04-06
用途: 枝落とし
農・林・水産業

回転刄でないので片手で切る対象を押さえていないと上手く切れません。必然的に片手で保持する形ですが、慣れが必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする