充電式振動ドライバドリル

充電式振動ドライバドリル - マキタ
(1件のレビュー)

震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる!
締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。
LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。
手締め機能付・2スピード切替え。

バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183内容量1台
注意
※HP330DZはバッテリ・充電器・ケース別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
タイプ
付属品
作業量(目安)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24791533HP330DWX1.3約50本体+バッテリ2本バッテリ(BL1013)2個、充電器(DC10WA)、プラスビット2-65、ホルスタ、ケース1充電あたり/【穴あけ】(超硬ドリルΦ6.5mm・レンガ<深さ30mm>)約35個、(超硬ドリルΦ8mm・モルタル<深さ30mm>)約15個、(鉄工キリΦ3mm・鋼板1.6mm)約250個、(木工キリΦ9mm・ラワン<厚さ25mm>)約190個
【ねじ締め】(Φ3.5×22mmラワン)約350本、(Φ4.1×38mmラワン)約130本
1.0(バッテリ含む)
30,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
24791542HP330DZ--本体のみ---
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: 立木の穴開け(除草剤投入孔のせん孔)
その他業種

パワーはある程度あるものの生木に対してはやや力不足であり、バッテリーの能力も短い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする