TD090 ハグハグライト 充電式ラジオセット

TD090 ハグハグライト 充電式ラジオセット - マキタ

インパクト、ラジオ、ライト、バッテリ2本をひとまとめ。

バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3締付トルク(N・m[kgf・m])90[918]充電時間(分)50(1本)バッテリーリチウムイオンセット内容充電式インパクトドライバ(TD090D)、ラジオ(MR051)、リチウムイオンバッテリ(BL1013)2本、充電器(DC10WA)、ホルスタ、アルミケース内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24791558CK1002SP
32,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする