Φ55リフレクター

Φ55リフレクター - カシムラΦ55リフレクター - カシムラ
(4件のレビュー)
付属品両面テープ規格ECE規格認証品外径(Φmm)55×7曲率半径平面内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24792425KM-980
900
599
659(税込)
当日出荷
24792434KM-981オレンジ
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24792434
2021-04-19
用途: バイクのサイドリフレクター

色はオレンジではなく黄色。裏の両面テープは強力。位置は一発で決めましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 24792425
2020-04-21
用途: トラクターに付ける農作業機の夜間の視認性の改善
農・林・水産業

夜間の視認性も良く、後方から来る車に作業機に気がつくか心配することも無くなりました。

対象商品 : 24792425
2018-03-28
用途: ブロック塀への接触防止の目印
製造業

駐車場の入口ブロック塀への接触防止のための目印として使用。両面テープでしっかり接着しています。大きくてよく見えます。

対象商品 : 24792425
2017-12-15
用途: 積載車両の安全確保
株式会社G・F・I

色のバリエーションがもう少しあると、更に使い勝手が良くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする