屋外でも使えるマグネットセット(インクジェット)

屋外でも使えるマグネットセット(インクジェット) - エーワン[ラベル]屋外でも使えるマグネットセット(インクジェット) - エーワン[ラベル]屋外でも使えるマグネットセット(インクジェット) - エーワン[ラベル]屋外でも使えるマグネットセット(インクジェット) - エーワン[ラベル]屋外でも使えるマグネットセット(インクジェット) - エーワン[ラベル]屋外でも使えるマグネットセット(インクジェット) - エーワン[ラベル]屋外でも使えるマグネットセット(インクジェット) - エーワン[ラベル]屋外でも使えるマグネットセット(インクジェット) - エーワン[ラベル]
(1件のレビュー)

水に濡れても大丈夫!印刷用のフィルムラベルとマグネットシートを貼り合わせることで、耐水・耐光性のあるオリジナルマグネットシートが作成できるセットです。ホワイトフィルムラベルとマグネットシートがセットになっています。

取付方式マグネット材質ポリエステルフィルム適合インクジェット(染料、顔料)ホワイトシートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工・マグネット主な用途●サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプラベルサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.15面付ノーカットラベル厚(mm)0.1余白なしシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプマグネットラベル形状四角内容量1冊(2セット)
注意
※付属の透明保護カバー、印刷用ラベル、マグネットシートを貼り合せてお使いください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2479261732008
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エーワン 屋外向けステッカーのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24792617
2020-06-03
用途: 車両に張り付け
ケィズアシスト建設業・工事業

作成時にマグネットの裏表を間違えてしまった。裏表の目印があると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする