サンハヤト
4列千鳥コネクタ用基板
(1件のレビュー)
高密度コネクタ同士の接続・延長に
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.2
基板寸法(縦×横)(mm)
27.5×104.14
仕様
Max.160ピン用、ICカードコネクター、リボンケーブルコネクター用
仕上処理
スルホール、ハンダ、レジスト
パターン
列間1.905mmピッチ、ピン間1.27mmピッチ、千鳥を変換
ランド
2.54mmピッチΦ0.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37595223
ICB-07
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください