ベンリィ110のクラッチシューの交換に利用しました。
セットで販売されているクラッチウェイトが欲しかったが、見つからなかったのでシューとスプリングのみの交換にしましたが
あとで調べてみればラバーの交換もした方がよかったな
使った感じは、もちろん問題はない
バイクの振動や雑音も低くなったし。吹き上がりもよくなった
二度目の交換ですし。すでに70000キロ走っていますから
次に交換するのは10万キロ以上走ってからになるでしょうけど
そのころには、バイクも寿命でしょうな
クラッチシューを交換する場合は滅多にやることではないし。ラバー クラッチダンパーやクラッチスプリングの交換を行った方がよいのですが
それぞれの商品も一個で250-800円くらいで販売されているので、三つずつ購入するとなればけっこう高くつきます
クラッチシューだけではなく、セットで販売されているクラッチウェイトを購入した方が取り付けも簡単な上にかえって安上がりです。
今回は見つからなかったので、クラッチシューとクラッチスプリングのみの交換にしました。
これが少々、不満でしたか
商品自体は純正だけに何の問題もない、よいものでした
クラッチシューが1万5千㎞で残り1ミリちょいというレベルに減っていたので、新品に交換。あと3千㎞は走れそうでしたが安心を買うつもりで交換したら、発進加速が激変。新車に戻ったようなフィーリング。使用環境等の個人差はありますが、ベンリィ110のクラッチは2万㎞は楽に持つそうです。私はウエイトローラーを軽くしたりしていたので、そのぶん交換が早くなったようです。