曜日別特売

DCサンエース ブロアファン

DCサンエース ブロアファン - 山洋電気DCサンエース ブロアファン - 山洋電気DCサンエース ブロアファン - 山洋電気DCサンエース ブロアファン - 山洋電気
(1件のレビュー)
角寸法160厚さ(mm)40質量(g)580センサーパルスセンサ付材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
電流(A)
騒音値(dB)
最大風量(m3/min)
回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47139881109BG12HC1121.3551.622300
11,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
47139915109BG12MC1120.64501.261800
11,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
47139942109BG24HC1240.62551.622300
11,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
47139976109BG24MC1240.31501.261800
11,900
9,898
10,888(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47139881
2023-03-01
用途: カーエアコンのブロアファンの代替に使用
製造業

風量はもう少し欲しいかも。このサイズではこれ以上は期待できないのかもしれませんが。
音は思っていたよりも静かでした。
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
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする