DCサンエース ブロアファン

DCサンエース ブロアファン - 山洋電気DCサンエース ブロアファン - 山洋電気DCサンエース ブロアファン - 山洋電気DCサンエース ブロアファン - 山洋電気
角寸法76厚さ(mm)30質量(g)100センサーパルスセンサ付材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)内容量1個
全6種類を絞り込む
電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
電流(A)
騒音値(dB)
最大風量(m3/min)
回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47139617109BD12HC2120.3741.50.363000
4,760
4,698
5,168(税込)
当日出荷
47139583109BD12FC2120.27370.312600
5,070
4,598
5,058(税込)
当日出荷
47139644109BD12MC2120.1432.50.252100
4,760
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
47139705109BD24HC2240.1741.50.363000
4,760
4,698
5,168(税込)
当日出荷
47139671109BD24FC2240.14370.312600
5,070
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
47139732109BD24MC2240.1032.50.252100
4,760
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする