曜日別特売

ポーチ灯防雨型

ポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)

クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。

消費電力(W)5.8材質アルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:透明ひび焼き質量(kg)2色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型LEDランプLDA6(E17)アズワン品番64-9319-14内容量1個
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21361698AU40257L
23,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする