高田商事
スターワークス 先丸ワークソックス3足組 ミドル丈
抗菌防臭加工で履き心地爽快!つま先かかとしっかり補強、ズレにくいWサポートタイプ!ハイカットシューズにも最適なミドル丈!
用途
作業用・カジュアル用・DIYに最適!
特性
抗菌、防臭
サイズ(cm)
25~27
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
入数
3足組
丈区分
ミドル丈
指タイプ
先丸
内容量
1袋(3足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24799714
#525
杢
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
24799723
#520
黒
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください