高田商事
スターワークス 指付ワークソックス3足組 ミドル丈
抗菌防臭加工で履き心地爽快!つま先かかとしっかり補強、ズレにくいWサポートタイプ!ハイカットシューズにも最適なミドル丈!
用途
作業用・カジュアル用・DIYに最適!
丈区分
ミドル丈
内容量
1袋(3足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24799732
#545
キナリ
綿、ポリエステル、ポリウレタン
25~27
指付
3足組
抗菌、防臭
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24799748
#540
ブラック
綿、ポリエステル、ポリウレタン
25~27
指付
3足組
抗菌、防臭
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください