オーケー器材
フレキシブルダクト
壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用します。
材質
EVA+PE樹脂
取付
壁面
使用温度範囲(℃)
-20~60
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24803503
K-TDF108AC
1セット(10個)
アイボリー
96
70
66
800
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24803512
K-TDF108AH
1セット(10個)
グレー
96
70
66
800
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24803528
K-TDF108AK
1セット(10個)
ブラック
96
70
66
800
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24803537
K-TDF108AT
1セット(10個)
グレー
96
70
66
800
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24803546
K-TDF108AW
1セット(10個)
ホワイト
96
70
66
800
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24803318
K-TDF65AC
1セット(20個)
アイボリー
57
70
55
500
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
24803327
K-TDF65AH
1セット(20個)
グレー
57
70
55
500
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
24803336
K-TDF65AK
1セット(20個)
ブラック
57
70
55
500
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
24803345
K-TDF65AT
1セット(20個)
グレー
57
70
55
500
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
24803354
K-TDF65AW
1セット(20個)
ホワイト
57
70
55
500
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
24803363
K-TDF610AC
1セット(20個)
アイボリー
57
70
55
1000
¥
20,600
取扱い終了
返品不可
24803372
K-TDF610AH
1セット(20個)
グレー
57
70
55
1000
¥
20,600
取扱い終了
返品不可
24803388
K-TDF610AK
1セット(20個)
ブラック
57
70
55
1000
¥
20,600
取扱い終了
返品不可
24803397
K-TDF610AW
1セット(20個)
ホワイト
57
70
55
1000
¥
20,600
取扱い終了
返品不可
24803406
K-TDF85AC
1セット(20個)
アイボリー
72
70
60
500
¥
14,600
取扱い終了
返品不可
24803415
K-TDF85AH
1セット(20個)
グレー
72
70
60
500
¥
14,600
取扱い終了
返品不可
24803424
K-TDF85AK
1セット(20個)
ブラック
72
70
60
500
¥
14,600
取扱い終了
返品不可
24803433
K-TDF85AT
1セット(20個)
グレー
72
70
60
500
¥
14,600
取扱い終了
返品不可
24803442
K-TDF85AW
1セット(20個)
ホワイト
72
70
60
500
¥
14,600
取扱い終了
返品不可
24803458
K-TDF810AC
1セット(20個)
アイボリー
72
70
60
1000
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
24803467
K-TDF810AH
1セット(20個)
グレー
72
70
60
1000
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
24803476
K-TDF810AK
1セット(20個)
ブラック
72
70
60
1000
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
24803485
K-TDF810AT
1セット(20個)
グレー
72
70
60
1000
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
24803494
K-TDF810AW
1セット(20個)
ホワイト
72
70
60
1000
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
24803555
K-TDF148AC
1セット(5個)
アイボリー
136
79
75
800
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
24803564
K-TDF148AH
1セット(5個)
グレー
136
79
75
800
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
24803573
K-TDF148AK
1セット(5個)
ブラック
136
79
75
800
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
24803582
K-TDF148AT
1セット(5個)
グレー
136
79
75
800
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
24803598
K-TDF148AW
1セット(5個)
ホワイト
136
79
75
800
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る