曜日別特売

ジョイント

ジョイント - オーケー器材ジョイント - オーケー器材

ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。

材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ジョイント使用温度範囲(℃)-20~60内容量1セット(20個)
全19種類を絞り込む
寸法A(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24804002K-TDJ8ACアイボリー75206765
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
24804018K-TDJ8AHグレー75206765
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
24804027K-TDJ8AKブラック75206765
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
24804036K-TDJ8ATブラウン75206765
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
24804045K-TDJ8AWホワイト75206765
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
24804106K-TDJ14ACアイボリー140308490
19,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24804115K-TDJ14AHグレー140308490
19,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24804124K-TDJ14AKブラック140308490
19,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24804133K-TDJ14AWホワイト140308490
19,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24803957K-TDJ6ACアイボリー60206265
4,800
取扱い終了
返品不可
24803966K-TDJ6AHグレー60206265
4,800
取扱い終了
返品不可
24803975K-TDJ6AKブラック60206265
4,800
取扱い終了
返品不可
24803984K-TDJ6ATブラウン60206265
4,800
取扱い終了
返品不可
24803993K-TDJ6AWホワイト60206265
4,800
取扱い終了
返品不可
24804054K-TDJ10ACアイボリー100207465
13,400
取扱い終了
返品不可
24804063K-TDJ10AHグレー100207465
13,400
取扱い終了
返品不可
24804072K-TDJ10AKブラック100207465
13,400
取扱い終了
返品不可
24804088K-TDJ10ATブラウン100207465
13,400
取扱い終了
返品不可
24804097K-TDJ10AWホワイト100207465
13,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする