オーケー器材
ジョイント
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質
ASA樹脂
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付
壁面
種類
継手
使用温度範囲(℃)
-20~60
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24806373
K-TLJ7AC
アイボリー
68
62
58
75
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24806382
K-TLJ7AH
グレー
68
62
58
75
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24806398
K-TLJ7AK
ブラック
68
62
58
75
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24806407
K-TLJ7AT
ブラウン
68
62
58
75
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24806416
K-TLJ7AW
ホワイト
68
62
58
75
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24806425
K-TLJ9AC
アイボリー
88
72
68
95
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
24806434
K-TLJ9AH
グレー
88
72
68
95
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
24806443
K-TLJ9AK
ブラック
88
72
68
95
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
24806452
K-TLJ9AT
ブラウン
88
72
68
95
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
24806468
K-TLJ9AW
ホワイト
88
72
68
95
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る