オーケー器材
立面アダプタ
垂直に90°曲げ部で継手を連続して接続するときに使用します。
出ズミ専用です。
色
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質
ASA樹脂
取付
壁面
種類
継手
使用温度範囲(℃)
-20~60
設置場所
室内用
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807448
K-TMCA85AW
86
105
80.5
70
91
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24807432
K-TMCA75AW
76
100
75.5
65
81
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る