チーズ

チーズ - オーケー器材チーズ - オーケー器材

分岐時に使用します。

ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類チーズ使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24807658K-TMTM75AW75606912065
10,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
24807667K-TMTM85AW85657413070
14,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする