オーケー器材
ウォルカバー丸フランジ
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
色
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質
ASA樹脂
取付
壁面
種類
ウォールカバー
使用温度範囲(℃)
-20~60
設置場所
室内用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807755
K-TMWM85BW
1セット(10個)
(ツバ)10以下
85
28
74
177
¥
13,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24807737
K-TMWM751AW
1セット(20個)
(ツバ)8以下
75
27
69
150
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
24807746
K-TMWM75BW
1セット(10個)
(ツバ)10以下
75
28
69
177
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください