断熱ドレンホースエルボ

断熱ドレンホースエルボ - オーケー器材断熱ドレンホースエルボ - オーケー器材断熱ドレンホースエルボ - オーケー器材断熱ドレンホースエルボ - オーケー器材
(2件のレビュー)

断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。

アイボリー材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24808026K-HRE191セット(30個)ドレンパイプ・VP管呼び20 接続用41522619
6,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
24808035K-HRE251セット(20個)ドレンパイプ・VP管呼び25 接続用50603225
6,000
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
24808044K-HREH191セット(30個)ドレンパイプ・VP管呼び20 接続用・保温材付41522619
20,700
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24808053K-HREH251セット(20個)ドレンパイプ・VP管呼び25 接続用・保温材付50603225
15,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24808053
2023-09-03
用途: パッケージエアコン工事
スリーエイチ デンキ

塩ビ管をわざわざ長さ測り、加工しなくてよいので、断熱ドレンと合わせて使っています。便利です。

対象商品 : 24808053
2019-06-10
用途: エアコンの工事に使用します。
建設業・工事業

エルボの部分は、保温がしにくいのですが、これを使えば、大変楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする