不二空機
ストレートグラインダー
防振、防冷対策を施し、しかも小型軽量です。0.03mm以下の芯ブレ精度。軽量・コンパクト
用途
狭い場所の研削、パイプの内面仕上げなど
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
空気消費量(m
3
/min)
0.8
ホース取付口
1/4in
排気口
側方
トラスコ品番
771-2715
全長(mm)
176
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.63
コレット内径(Φmm)
6
寸法(外径×厚さ)(mm)
(適合砥石)32×13
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24893496
FG50H2
¥
27,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください