曜日別特売

吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)

吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) - 空研

全高81mmで低重心設計です。軽量でハイパワーです。低振動で長時間作業も楽々です。

用途パテ、木工、金属などの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500トラスコ品番764-7905セット内容ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM材質樹脂全長(mm)212タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全高(mm)81使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24893548KDM-055S(B)
48,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする