曜日別特売

非吸塵式オービタルサンダー(本体B)

非吸塵式オービタルサンダー(本体B) - 空研

新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。
低重心設計でバランスが良く抜群の安定性。
低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。
片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。
握りやすく手にフィットするグリップ。

用途木工、FRP、パテなどの研磨に全長(mm)137排気口後方ホース取付口Rc1/4トラスコ品番764-7913セット内容カップリングプラグ20PM材質樹脂、鉄質量(g)610タイプ(ペーパー)マジックシート全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.35オービットダイヤ(mm)3内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オービットダイヤ(mm)
空気消費量(m3/min)
使用空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24893557KOS-42(B)1000030.350.6
42,800
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする