曜日別特売

充電インパクトレンチセット19mm角

充電インパクトレンチセット19mm角 - 空研

モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。

用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に差込角(sq.)19仕様充電インパクトレンチ本体のみ仕様付属品(充電器)KC-L18J、(電池パック)KB9L62Jトラスコ品番764-7948セット内容電池パック(KB9L62J)×1個、充電器(KC-L81J)質量(kg)3.6黒/緑タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900機能LEDライト機能付充電時間(分)55打撃数(min-1)2200内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
締付能力(高力ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31265029KW-E250PROS750M16~M27M14~M20
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24893602KWE250PROS750M16~M27M14~M20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする