ピストンバイブレータ EPV12A

ピストンバイブレータ EPV12A - エクセンピストンバイブレータ EPV12A - エクセンピストンバイブレータ EPV12A - エクセン

直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。

用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに振動数106~164Hz振動部(mm)Φ27起振力(N[kg])29~82空気消費量(L/min)9~24使用圧力(MPa)0.2~0.6奥行(mm)27高さ(mm)98幅(mm)27トラスコ品番753-8146質量(kg)0.14内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24893672EPV12A
46,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする