川本ポンプ(川本製作所)
簡易海水用自吸式ポンプ
ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。自吸式のため、揚水が容易です。
用途
魚介類の養殖場、魚介類の加工場、海水を使用する場所
極数
4極
電動機
全閉外扇屋内形
構造(軸封)
グランドパッキン
材質(ケーシング)
鋳鉄
材質(主軸)
SUS316
材質(インペラ)
鋳鉄
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
モーター出力(kW)
電源(V)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m
3
/min)
タイプ
使用液
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24893733
FSZ505ME0.75T
50
0.75
0.75
三相200
三相200
50
9.5
0.22
自吸式
海水
¥
292,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24893742
FSZ506ME1.5
50
1.5
1.5
三相200
三相200
60
14.2
0.25
自吸式
海水
¥
315,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24893758
FSZ655ME1.5
65
1.5
1.5
三相200
三相200
50
12.5
0.36
自吸式
海水
¥
377,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24893767
FSZ656ME2.2
65
2.2
2.2
三相200
三相200
60
15.2
0.4
自吸式
海水
¥
417,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500