曜日別特売

浸漬式多段クーラントポンプ

浸漬式多段クーラントポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)
(1件のレビュー)

ポンプ部材質にFCD500・ケーシングに独自のサンドステップ構造を採用し、強靱なポンプ構造を実現しました。独自のメカニカルシールレス構造により、シール性の向上を図りました。各種仕様(CE、RoHS、チャイルドフィンガー熱帯通過処理)への対応が可能です。

用途液中に切粉を含むクーラント液を使用する場所仕様インペラFC200、ケーシングFCD500極数2極使用液クーラント液電動機全閉外扇屋内形構造(軸封)シールレス軸封内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
出力(kW)
電源(V)
全揚程(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
保護方式
口径(mm)
ポンプ呼び口径(吸込×吐出)
出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24893855RCD40AE0.75T4浸漬式クーラントポンプ全閉外扇屋内形4040×40mm0.75三相40050/60兼用5300
222,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24893873RCD40AE1.5T4浸漬式クーラントポンプ全閉外扇屋内形4040×40mm1.5三相40050/60兼用8300
239,000
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24893898RCD40AE2.2T4浸漬式クーラントポンプ全閉外扇屋内形4040×40mm2.2三相40050/60兼用12300
268,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24893907RCD40AE3.0浸漬式クーラントポンプ全閉外扇屋内形4040×40mm3.0三相20050/60兼用15300
299,000
289,800
318,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24893916RCD40AE3.0T4浸漬式クーラントポンプ全閉外扇屋内形4040×40mm3.0三相40050/60兼用15300
323,000
289,800
318,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24893934RCD40BE1.5T4浸漬式クーラントポンプ全閉外扇屋内形4040×40mm1.5三相40050/60兼用8300
307,000
289,800
318,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24893952RCD40BE2.2T4浸漬式クーラントポンプ全閉外扇屋内形4040×40mm2.2三相40050/60兼用12300
342,000
329,800
362,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24893846RCD40AE0.75浸漬式クーラントポンプ全閉外扇屋内形4040×40mm0.75三相20050/60兼用5300
205,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
24893864RCD40AE1.5浸漬式クーラントポンプ全閉外扇屋内形4040×40mm1.5三相20050/60兼用8300
222,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24893882RCD40AE2.2浸漬式クーラントポンプ全閉外扇屋内形4040×40mm2.2三相20050/60兼用12300
248,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24893925RCD40BE1.5浸漬式クーラントポンプ全閉外扇屋内形4040×40mm2.2三相20050/60兼用8300
285,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24893943RCD40BE2.2浸漬式クーラントポンプ全閉外扇屋内形4040×40mm2.2三相20050/60兼用12300
317,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24893968RCD40BE3.0浸漬式クーラントポンプ全閉外扇屋内形4040×40mm3.0三相20050/60兼用15300
344,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24893977RCD40BE3.0T4浸漬式クーラントポンプ全閉外扇屋内形4040×40mm3.0三相40050/60兼用15300
373,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24893882
2022-12-01
用途: 研磨加工のクーラントに
株式会社KANO PRECISION

再購入になりますが、満足しております。別ポンプに交換にも使っていきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする