電動油圧パンチャー

電動油圧パンチャー - オグラ電動油圧パンチャー - オグラ
(1件のレビュー)

衝撃吸収構造のハイパワーモーターを採用しています。
溝形鋼、Cチャンネル鋼、ダクターの背面(ウェブ)の加工に適しています。
二重絶縁です。

最大奥行(mm)50電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)710穴の形状丸穴/長穴セット内容油圧オイル、ワークスタンド、ポンチ(丸穴)12mm(本体セット)、ロングダイスB(丸穴)12mm(本体セット)、ハンドル、六角棒レンチ(3・4・5・8mm)、ナット締付棒、スパナ(8×10mm)、ストラップ、ケース、ロングストリッパーL・Rトラスコ品番781-1357長さ(mm)526幅(mm)125質量(kg)11.2高さ(mm)306コード長さ(m)5穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24894004HPC-N6150W
248,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24894004
2017-09-17
用途: 配管施工時 機器設備設置の際

HPC-N6150Wの長穴替刃の購入が見当たらず
機器を購入したMonotaroで簡単に購入できるようアフタフォローの充実を願いたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はレビューにご投稿いただきありがとうございます。
弊社で本体をご購入頂きましたお客様には部品のお見積りをお受けしております。
お手数ではございますが、部品購入をご希望の場合は弊社問合せ窓口まで
ご連絡頂きます様お願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする