電動油圧パンチャー

電動油圧パンチャー - オグラ

Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャーです。
打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。

最大奥行(mm)25電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)710穴の形状丸穴/長穴セット内容ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、六角棒レンチ (3・4・6mm)、スパナ(8×10mm)、ケース、ナット締付棒、ストラップトラスコ品番779-6633長さ(mm)460幅(mm)115高さ(mm)295コード長さ(m)5穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24894013HPC-156W
218,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする