シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)トラスコ品番787-8931種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)1.9使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力内容量1台