アクアシステム
エア式ハンディ遠心ポンプ オイル 灯油 軽油
灯油・軽油からA重油までの低粘度油(5mPa・s)の移送が可能です。200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。
用途
防爆エリアでの使用に、車輌・建機・農機の給油作業に、連続運転での使用に、灯油・軽油・低粘度オイルの移送に
トラスコ品番
494-2132
材質
本体:AL パッキン:NBR、FKM
質量(kg)
4.5
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
5(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)
50(1cP時)
空気消費量(L/min)
508
使用流体
灯油、軽油
使用可能粘度(cP)
5
駆動方式
エア式
コンプレッサー
5馬力
内容量
1台
注意
※ガソリンは使用できません。
※呼び水が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24894144
ACH-20AL
¥
129,200
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください