曜日別特売

エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用)

エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用) - アクアシステムエア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用) - アクアシステム

ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。オールステンレス製です。

付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセットトラスコ品番474-7411材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体水、水溶性液体エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力内容量1台
注意
※ステンレス缶(APPQO-SK)は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24894153AVC-550SUS
131,400
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

AVC-550SUS(製品紹介)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする