結束機用ホッチキス

結束機用ホッチキス - 福農産業結束機用ホッチキス - 福農産業
(1件のレビュー)
材質鉄(亜鉛メッキ)幅(mm)6高さ(mm)4線径(Φmm)0.4内容量1箱(10000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24898317-
オープン499
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24898317
2022-06-15
用途: 家庭菜園

家庭菜園で野菜誘引用の結束機用の替えホッチキスですが在庫として
保管しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする