エンジン溶接機・兼発電機 135A

エンジン溶接機・兼発電機 135A - 新ダイワエンジン溶接機・兼発電機 135A - 新ダイワエンジン溶接機・兼発電機 135A - 新ダイワエンジン溶接機・兼発電機 135A - 新ダイワエンジン溶接機・兼発電機 135A - 新ダイワ
(4件のレビュー)
使用率(%)50トラスコ品番758-7881周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100出力電流(A)DC120(溶接)、28(発電)使用燃料ガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562乾燥質量(kg)61燃料タンク容量(L)10適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)7.0(溶接)、5.0(発電)エンジン形式ヤマハMZ200力率1.0電流調整範囲(A)DC45~135(溶接)騒音値(dB(A))(50/60Hz)59定格出力(kVA)2.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24890802EGW2800MI
547,000
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24890802
2023-11-14
用途: 電源のない場所での剪定と農耕機械のメンテナンス
農・林・水産業

これまでは長いコードを引っ張って剪定してましたが購入後は軽トラックの荷台に載せて作業しています、作業能率が一新しました。大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 24890802
2021-01-18
用途: 農業機械の修理やDIYに使います。

溶接と発電が1台で出来るので現場作業に便利です。
小型でパワフル、使い易いです。

2が参考にしています
対象商品 : 24890802
2020-04-17
用途: 溶接。
葵企画農・林・水産業

新ダイワは一流品なので安心して購入できた。セル付きでエンジンの調子も良い。良い道具があればよい仕事ができる。

対象商品 : 24890802
2018-06-10
用途: 自社看板制作・その他現場での発電
有限会社川西住宅不動産建設業・工事業

静かで上品。
使用時間少ないためか改善点見当たらず。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
4が参考にしています
2022-07-29

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする