新ダイワ
バッテリー溶接機 130Aメンテナンスフリー
分割して楽に持ち運べる130Aクラスの本格派。
ブースト機能、長期放置バッテリー充電機能、全自動補充電機能、発電機電源対応。
使用率(%)
40
トラスコ品番
758-7953
本体質量(kg)
62
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
478×413×544
冷却方式
強制
バッテリー
SEB35×2個(メンテナンスフリーバッテリー)
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
電流調整範囲(A)
80・130(切替)
充電時間(時間)
5(50%放電時)
充電方式
定電流定電圧
定格入力
単相100V 50/60Hz 1.5kVA
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24890863
SBW130DMF
¥
330,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません