軽量ホワイトボード
(6件のレビュー)プラスチックフレーム+段ボール芯材でとっても軽量!
背面にマグネットバーを取り付けているので、スチール製品に取り付けることが出来ます。
- 付属品
- マーカー、ペントレー、イレーザー、掛けヒモ(1000mm×1本)
- 仕様
- 裏面マグネットシート付き、タテヨコ両用、マグネット対応
- 材質
- 芯材:段ボール、表面:スチール(ホワイト焼き付け塗装)、枠:樹脂
- 質量(g)
- 345
- 種類
- 壁掛け・無地
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 330×220×10(ペントレー部50mm)
- 表示内容
- 無地
- 内容量
- 1枚
注意
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。※ボードを吊り下げる際は、壁面などの強度を確認いただき、落下しないよう注意してください。
※直射日光および熱器具の熱は変色、変形の原因となりますので保管時等注意してください。
ホワイトボード(壁掛け) の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24890617 | MK330X220 | 50540316 | - | ![]() | ホワイトボード 樹脂フレーム製 | モノタロウ | 1枚 | ¥629 税込¥692 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
対象商品 : 24890617
2017-11-15
用途: セミナーの時お客様に、ポイントを説明する時
共信 赤塚義史 様(卸売・小売業)
芯が段ボールでできているので軽くて持ち運びが楽だが、イレーザーが小さくて消しにくいし、綺麗に消えない。
対象商品 : 24890617
2017-07-10
用途: 製造タンクの工程表示
特に不具合はありませんが、ベースが紙質なので湿気の多いところでは使用出来ないかも。個人的にはこれの半分くらいの大きさのホワイトボードがあればと思いました。ペンもイレーザーもついており、裏にマグネット、吊り紐もついているのでその点は評価できます。
対象商品 : 24890617
2017-09-02
用途: 作業中のメモ等
書いた文字が確りと消えない。うっすらと残り次の文字と重なり見にくい。安いかもしれないですがこれでは使い物になりません。
付属の紐が太くて穴に入らないし。
商品の説明等の配慮が足りないと思われます。
2017-02-08
用途: 作業時のメモとして
付属のマーカーが初期不良で書けない・・・
マーカーのみの交換は可能でしょうか?
MonotaROからの回答
この度大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09






