曜日別特売
MK330X220 軽量ホワイトボード モノタロウ 24890617

 

MK330X220 軽量ホワイトボード モノタロウ 24890617
MK330X220 軽量ホワイトボード モノタロウ 24890617
MK330X220 軽量ホワイトボード モノタロウ 24890617
MK330X220 軽量ホワイトボード モノタロウ 24890617
モノタロウ

軽量ホワイトボード

(6件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1枚
注文コード
24890617
品番
MK330X220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プラスチックフレーム+段ボール芯材でとっても軽量!
背面にマグネットバーを取り付けているので、スチール製品に取り付けることが出来ます。

付属品
マーカー、ペントレー、イレーザー、掛けヒモ(1000mm×1本)
仕様
裏面マグネットシート付き、タテヨコ両用、マグネット対応
材質
芯材:段ボール、表面:スチール(ホワイト焼き付け塗装)、枠:樹脂
質量(g)
345
種類
壁掛け・無地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×220×10(ペントレー部50mm)
表示内容
無地
注意
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※ボードを吊り下げる際は、壁面などの強度を確認いただき、落下しないよう注意してください。
※直射日光および熱器具の熱は変色、変形の原因となりますので保管時等注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24890617MK330X22050540316-MK330X220 ホワイトボード 樹脂フレーム製 モノタロウ 50540316ホワイトボード 樹脂フレーム製モノタロウ1枚
¥629
税込¥692
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24890617
2017-11-15
用途: セミナーの時お客様に、ポイントを説明する時
共信 赤塚義史 様(卸売・小売業)

芯が段ボールでできているので軽くて持ち運びが楽だが、イレーザーが小さくて消しにくいし、綺麗に消えない。

対象商品 : 24890617
2017-09-25
用途: 洗車機の固定客の台数管理
兼松ペトロ株式会社 様(サービス業)

ペンがマグネット式だと助かります。外使用の為下置きだとペンに水が入る。

対象商品 : 24890617
2017-07-10
用途: 製造タンクの工程表示

特に不具合はありませんが、ベースが紙質なので湿気の多いところでは使用出来ないかも。個人的にはこれの半分くらいの大きさのホワイトボードがあればと思いました。ペンもイレーザーもついており、裏にマグネット、吊り紐もついているのでその点は評価できます。

対象商品 : 24890617
2017-07-01
用途: 作業場でのメモ
農・林・水産業

裏面の磁石が、もう少し強力であれば問題ありません。

対象商品 : 24890617
2017-09-02
用途: 作業中のメモ等

書いた文字が確りと消えない。うっすらと残り次の文字と重なり見にくい。安いかもしれないですがこれでは使い物になりません。
付属の紐が太くて穴に入らないし。
商品の説明等の配慮が足りないと思われます。

2017-02-08
用途: 作業時のメモとして

付属のマーカーが初期不良で書けない・・・
マーカーのみの交換は可能でしょうか?

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする