システムキャビネット(サイド棚)

システムキャビネット(サイド棚) DENSAN(デンサン/ジェフコム) システムキャビネット(サイド棚) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

自由な組み合わせで 車内を整理整頓!
車内を整理しやすい1段引き出し+2段棚
3連引き出し(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出し(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができる。(奥行780mmタイプのみ・取り付け穴の加工が必要)
左右兼用。左右の区別がないので、車内レイアウトの変更が可能!使用状況の変化に対応できる。

仕様仕切板間/48mm 付属品仕切板(引出し用)×2枚、仕切板(コの字型)×2枚 質量(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×780×560 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×655×175 耐荷重(kN)引出し/0.39(40kgf) 取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)/50 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24891177 SCT-S03
94,600
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする