DENSAN(デンサン/ジェフコム)
吊り金車
通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。
アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式
閉じればロックします。
ベアリング入ローラー採用。
質量(kg)
0.85
寸法A(mm)
136
寸法D(mm)
85
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
226
安全荷重(kg)
1.17
最大通過物径(Φmm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24891326
TKW-20S
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください