曜日別特売

MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応

MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応 - モトコマMKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応 - モトコマMKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応 - モトコマMKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応 - モトコマMKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応 - モトコマMKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応 - モトコマMKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応 - モトコマMKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応 - モトコマ
(3件のレビュー)

この1台で様々な作業が可能に。
角形19mmターンバックルに対応。
開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ソケット
全長(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24893408GT-19六角軸ビット(6.35mm)、ソケットビット(17mm)230-
オープン
7,698
8,468(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
24893417GT-19S六角軸ビット(6.35mm)、ソケットビット(17mm)230変換ソケット(17mm・21mm)
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
24894354GT-19---
オープン
取扱い終了
24894363GT-19S---
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24893408
2024-04-30
用途: 木造大工・土台敷き
建設業・工事業

少しでも薄くして貰えると使いやすくなります
軽量もして欲しい

2024-03-12
用途: 全ネジボルト締め
GLG JAPAN電気・ガス・熱供給・水道業

10本も締めないうちに歯車破損
9千円払う価値無し
他を買うことをおすすめします!

1が参考にしています
対象商品 : 24893408
2021-08-19
用途: 床鋼製束作業
南工務店建設業・工事業

以前他で買ったよく似た工具は束5本ほど締めただけで壊れてしまったのでこれもそんなものかなと思いながら使いましたが束100本程締めても壊れてはいません。ただ作りが弱そうなのでいつまで待つか?使い方としては本締めだけは確認のためも兼ねてスパナで手締めですね。あともう少し本体が薄ければもっと使えたのに残念です、力要らずでスピードアップ出来る良い道具ですね。長持ちすることを願ってます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする