榎本工業
Amini 旋盤 1100
すぐれた精度・性能・安全性を小型化した旋盤。家庭用電源で使える卓上型。豊富なオプション郡で用途拡大。
心間距離(mm)
200
スピンドル径
Φ16mm
モーター
AC100V 60W コンデンサモーター
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
520.2×260×191.2
付属品
三爪チャック(本体に取付け済み) チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-3、B-5) 接地アダプター
質量(kg)
13
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大加工直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24893243
1100
60(外爪で20)
¥
238,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24894196
1100
60(外爪では20)
¥
142,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください