Amini 木工旋盤 2100

Amini 木工旋盤 2100 - 榎本工業

強力で低騒音モーター採用。バースライド方式採用、加工材のセットが簡単。ツールベースは調整機構付き、加工に合わせてセットでき、無理のない安全な作業が可能。主軸の回転数はベルト掛替方式の2段階変速、加工に合わせて回転数を選ぶことができる。

モーター(主軸)AC100V 60W コンデンサモーター寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)1093×260×220付属品平バイト 丸バイト チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-5) 接地アダプター質量(kg)13最大加工長さ(mm)760最大加工直径(Φmm)155内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
248932522100
125,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
248942052100
83,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上旋盤の特長と加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/189/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

多軸アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/187/
2023-03-16

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする