Amini ボール盤M型 3100

Amini ボール盤M型 3100 - 榎本工業Amini ボール盤M型 3100 - 榎本工業Amini ボール盤M型 3100 - 榎本工業
(2件のレビュー)

主軸は総研磨仕上げで芯ブレ2/100mm以内の高精度。主軸回転数は4段階変速。主軸ヘッドはわずかな力で確実に固定可能。モーター部には頑丈なカバーを取り付け、安心して作業が可能。

最大穴あけ能力(mm) 非鉄6.5モーター主軸/AC100V 40W(出力)付属品ドリルチャック(Φ6.5mm) 固定金具一式 チャックハンドル 六角レンチ(B-2、B-5) 接地アダプター質量(kg)10作業面サイズ(mm)140×140内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
248932683100--
74,000
73,980
81,378(税込)
当日出荷
248942143100鋼:6201.5×265×372
44,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24893268
2019-09-04
用途: 木工、軽金属の加工
製造業

精度をセールスポイントにしてるだけあってさすがに精度バツグンである。目視で芯ブレを確認する事は出来ない。これから退職後の趣味として長い間使用するのでこれに決めた。さすが Made in Japan で中華製にはマネの出来ない芸当であろう。。

3が参考にしています
対象商品 : 24893268
2019-03-09
用途: 木工作業、立体パズルや木のおもちゃの加工
サービス業

小型で制度の良いボ-ル盤を求めていました。期待通りに静かで精度の良い穴あけ加工が出来ます。主軸最大上下動が35mmですが50㎜あると作業しやすいかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする