DAIKO(大光電機)
心地いいあかり 癒しの間接光
消費電力(W)
8
色温度(K)
2700
LEDランプ
交換不可
光源色
電球色
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24891658
DXL-81218
鋼板・アルミ型材/白塗装
1.7
22.5
83
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24891642
DXL-81091B
アルミダイカスト/白塗装、ポリカーボネート/白、アクリル/乳白(一部マット)
0.4
53.8
80
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください