DAIKO(大光電機)
LEDシャンデリア シリコンカバー
シリコン製のカバーは割れる心配がなく安心・安全です。
材質
鋼板・鋼管/クロームメッキ、プラスチック/木目調塗装、成型シリコン/乳白
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
径(mm)×高さ(mm)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24891843
DXL-81124
39
5.0
97.4
630×405
300
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24891852
DXL-81125
23.4
3.2
98.3
535×335
2300
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891868
DXL-81126
7.8
0.8
97.4
165×250
760
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24891877
DXL-81127
7.8
0.9
97.4
165×250
760
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください