曜日別特売

LEDシーリングファン 吊パイプ

LEDシーリングファン 吊パイプ - DAIKO(大光電機)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
径(Φmm)
長さ(mm)
質量(kg)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24891947DP-35211鋼管/白塗装204000.4ASN-007W専用
2,000
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
24891965DP-35322鋼管/シルバーサテン塗装204000.4ASN008S専用
オープン
取扱い終了
代替品有
24891974DP-35323鋼管/シルバーサテン塗装206000.6ASN008S専用
オープン
取扱い終了
代替品有
24891922JP-400SV鋼板・鋼管/シルバーサテン塗装1304600.5AS-566専用
オープン
取扱い終了
24891938JP-600SV鋼板・鋼管/シルバーサテン塗装1306600.7AS-566専用
オープン
取扱い終了
24891956DP-35212鋼管/白塗装206000.6ASN-007W専用
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24891965DP-3532263726819DP-35322DP-35322 ファン/パーツ/カリビアファン シルバー DAIKO(大光電機) 63726819ファン/パーツ/カリビアファン シルバーDAIKO(大光電機)1台
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
24891974DP-3532363726828DP-35323DP-35323 ファン/パーツ/カリビアファン シルバー DAIKO(大光電機) 63726828ファン/パーツ/カリビアファン シルバーDAIKO(大光電機)1台
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする