DAIKO(大光電機)
LEDペンダント
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
電気容量(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892665
DX-85595
プラスチック
55
30
30
6
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24892674
DX-85733
鋼板・アルミ型材/白塗装
1105
170
80
5
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24892683
DX-85826
鋼板・アルミ型材/白塗装
705
170
85
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください