DAIKO(大光電機)
LED和風ペンダント
(2件のレビュー)
口金
E26
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
内容量
1個
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892692
DXL-81051
6.8
プラスチック/黒、白木、強化和紙
0.4
195
2800
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24892708
DXL-81052
6.8
白木、強化和紙
0.4
200
2800
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24892717
DXL-81184
4.9
プラスチック/黒・竹色、和紙入りプラスチック
0.5
185
2700
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24892726
DXL-81185
4.9
プラスチック/黒・竹色、和紙入りプラスチック
0.4
190
2700
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください