DAIKO(大光電機)
LED多目的灯・キッチンライト
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
内容量
1個
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892796
DXL-81195
48
鋼板/白塗装、ポリカーボネート/白
2.2
87.9
83
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24892805
DXL-81196
24
鋼板/白塗装、ポリカーボネート/白
2.2
87.9
83
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24892814
DXL-81197
24
鋼板/白塗装、ポリカーボネート/白
1.1
87.9
83
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24892823
DXL-81198
12
鋼板/白塗装、ポリカーボネート/白
1.1
81.6
83
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24892787
DXL-81186
24
鋼板/白塗装、ポリカーボネート/白
1.3
87.9
83
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
24892778
DXL-81046B
17.8
鋼板/白塗装、アクリル/乳白(マット)
0.9
51.1
85
オープン
取扱い終了
24892832
DXL-81087B
12
鋼板/白塗装、ポリカーボネート/乳白
0.8
81.7
83
オープン
取扱い終了
24892848
DXL-81187B
11
鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白
1.3
88.1
83
オープン
取扱い終了
24892857
DXL-81188B
11
鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白
1.4
88.1
83
オープン
取扱い終了
24892866
DXL-81189B
11
鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白
0.9
71.8
83
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください