曜日別特売

LED浴室灯

LED浴室灯 - DAIKO(大光電機)LED浴室灯 - DAIKO(大光電機)LED浴室灯 - DAIKO(大光電機)LED浴室灯 - DAIKO(大光電機)
(1件のレビュー)
光源寿命40000時間
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
材質
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24892902DXL-81085B1個16プラスチック/白、アクリル/乳白6500昼光色76.9
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
24892918DXL-81191B1個16プラスチック/白、アクリル/乳白2700電球色65
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
69994828DXL-81292C1台6.1プラスチック/白/アクリル/乳白2700電球色(固有)50.8
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
69994837DXL-81277B1台4.9(E26)プラスチック/白/アクリル/乳白2700電球色(固有)63.3
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
24892893DXL-81054B1個6.8アルミダイカスト/白塗装、ポリカーボネート/乳白2800電球色58.8
オープン
取扱い終了
代替品有
24892927DXL-81192B1個6.1プラスチック/白、ポリカーボネート/乳白2700電球色50.8
オープン
取扱い終了
代替品有
24892875DXL-810401個6.6アルミダイカスト/シルバー塗装、ガラス/透明6500昼光色74.2
オープン
取扱い終了
24892884DXL-81041B1個6.6プラスチック/白、ポリカーボネート/乳白6500昼光色56.1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24892893DXL-81054B69994837DXL-81277BDXL-81054B LED浴室灯 DAIKO(大光電機) 69994837LED浴室灯DAIKO(大光電機)1台
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24892927DXL-81192B69994828DXL-81292CDXL-81192B LED浴室灯 DAIKO(大光電機) 69994828LED浴室灯DAIKO(大光電機)1台
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24892902
2022-01-04
用途: 脱衣場照明
製造業

蛍光灯タイプだったのですが、点灯が安定していなかったのでLEDタイプに変更したいと思いこの商品にしました。交換は説明書を見れば30分もあれば交換できました。明るさは脱衣場としては充分でした。電気工事士資格は必要です。(昨年取得)年末に頼んだのですが4日に配送されました。仕方ないけど年末に発送案内来たのにね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする