DAIKO(大光電機)
LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用
消費電力(W)
24
材質
鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
985×85×140
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.3
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2600
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可
内容量
1個
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24893006
DXL-81238
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください